Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ843T811
Cod. Produttore
Q843T811
Cod. EAN
5411815219573

Informazioni di prodotto

SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=800MM
SPEE L tetto e fondo cieco di lunghezza 800 mm, progettato per applicazioni elettriche, garantisce protezione e isolamento ottimali. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni, facilitando la gestione e la sicurezza degli impianti elettrici. La sua struttura è ideale per completare quadri elettrici, offrendo una soluzione funzionale e robusta per la copertura e la chiusura di componenti elettrici. Descrizione del produttore: Top or Bottom for System pro E energy L, plain cover with pre-knock-out for flanges, width 800 (816)

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

larghezza

820 mm

altezza

24.5 mm

profondità

250 mm

larghezza totale per installazione in armadio

817 mm

profondità totale per installazione in armadio

250 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

numero RAL

7035

con ingresso del cavo

Produttore

ABB

Tetto fondo cieco per armadio elettrico System pro E energy L larghezza 800 mm pre-knock-out

€ 72,45 x 1 pz.
(pz.)