› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tetto fondo cieco IP65 larghezza 800mm profondità 200mm protezione ambientale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBB8026
Cod. Produttore PTBB8026
Cod. EAN 8015646782960

Informazioni principali

  • Grado di protezione: IP65
  • Lunghezza: 800 mm
  • Profondità: 200 mm
  • Tipo: Tetto/Fondo cieco
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP65 blind top/bottom w=800mm d=200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

881 mm

altezza

281 mm

profondità

13,5 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tetto fondo cieco IP65 larghezza 800mm profondità 200mm protezione ambientale