› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tetto fondo cieco IP65 larghezza 600mm profondità 700mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBB6076
Cod. Produttore PTBB6076
Cod. EAN 8015646782915

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: L 600mm P 700mm
  • Tipo: Tetto/Fondo cieco
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Quadri modulari
  • Installazione: Top/Bottom blind

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP65 Blind Top/Bottom W=600mm D=700mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

681 mm

altezza

781 mm

profondità

13,5 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tetto fondo cieco IP65 larghezza 600mm profondità 700mm per quadri elettrici