› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tetto fondo cieco IP65 larghezza 400mm profondità 900mm protezione alto livello

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBB4096
Cod. Produttore PTBB4096
Cod. EAN 8015646782847

Informazioni principali

  • Protezione: IP65
  • Larghezza: 400 mm
  • Profondità: 900 mm
  • Tipo: Tetto/Fondo cieco
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP65 blind top/bottom w=400mm d=900mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

481 mm

altezza

981 mm

profondità

13,5 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tetto fondo cieco IP65 larghezza 400mm profondità 900mm protezione alto livello