Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTBB6026
Cod. Produttore
PTBB6026
Cod. EAN
8015646782878

Informazioni di prodotto

TETTO/FONDO CIECO IP65 L=600MM P=200MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PTBB6026 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Tetto/Fondo cieco IP65

materiale

acciaio

altezza

281 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

13.5 mm

numero RAL

7035

larghezza

681 mm

Produttore

ABB

TETTO/FONDO CIECO IP65 L 600MM P 20