Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTBB3096
Cod. Produttore
PTBB3096
Cod. EAN
8015646782793

Informazioni di prodotto

TETTO/FONDO CIECO IP65 L=300MM P=900MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PTBB3096 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Tetto/Fondo cieco IP65

materiale

acciaio

altezza

981 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

13.5 mm

numero RAL

7035

larghezza

381 mm

Produttore

ABB

TETTO/FONDO CIECO IP65 L 300MM P 90