Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTBB3076
Cod. Produttore
PTBB3076
Cod. EAN
8015646782786

Informazioni di prodotto

TETTO/FONDO CIECO IP65 L=300MM P=700MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PTBB3076 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Tetto/Fondo cieco IP65

materiale

acciaio

altezza

381 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

13.5 mm

numero RAL

7035

larghezza

381 mm

Produttore

ABB

TETTO/FONDO CIECO IP65 L 300MM P 70