› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tetto fondo cieco IP65 400x500mm protezione ambientale quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBB4056
Cod. Produttore PTBB4056
Cod. EAN 8015646782823

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Larghezza: 400 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Tipo: Tetto/Fondo cieco
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II
  • Sistema di bloccaggio: Incluso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP65 blind top/bottom w=400mm d=500mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

481 mm

altezza

581 mm

profondità

13,5 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tetto fondo cieco IP65 400x500mm protezione ambientale quadro elettrico