› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tetto Fondo Cieco IP65 400mm Larghezza 700mm Profondità Scatola Elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBB4076
Cod. Produttore PTBB4076
Cod. EAN 8015646782830

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Larghezza: 400 mm
  • Profondità: 700 mm
  • Tipo: Tetto/Fondo cieco
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Acciaio zincato
  • Uso: Quadri distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP65 blind top/bottom w=400mm d=700mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

481 mm

altezza

781 mm

profondità

13,5 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tetto Fondo Cieco IP65 400mm Larghezza 700mm Profondità Scatola Elettrica