› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tetto fondo cieco IP65 300x200 mm protezione impermeabile quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBB3026
Cod. Produttore PTBB3026
Cod. EAN 8015646782755

Informazioni principali

  • Protezione: IP65
  • Larghezza: 300 mm
  • Profondità: 200 mm
  • Tipo: Tetto/Fondo cieco
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio con piombo fino 0,35%
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP65 blind top/bottom w=300mm d=200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

381 mm

altezza

281 mm

profondità

13,5 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tetto fondo cieco IP65 300x200 mm protezione impermeabile quadro elettrico