› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tetto fondo cieco IP40 larghezza 400mm profondità 700mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBB4070
Cod. Produttore PTBB4070
Cod. EAN 8015646782182

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP40
  • Larghezza: 400 mm
  • Profondità: 700 mm
  • Tipo: Tetto/Fondo cieco
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Quadri modulari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP40 Blind Top/Bottom W=400mm D=700mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

481 mm

altezza

781 mm

profondità

13,5 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tetto fondo cieco IP40 larghezza 400mm profondità 700mm per quadri elettrici