Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
481 mm
altezza
381 mm
profondità
13,5 mm
numero RAL
7035
materiale
Acciaio
Tipo superficie
Altro
adatto per pannelli del tetto
Serie
Modular boards / System pro E Power
Disponibilità:
Prodotto non rendibile