› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tetto fondo cieco IP40 larghezza 1000mm profondità 300mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBB1030
Cod. Produttore PTBB1030
Cod. EAN 8015646782304

Informazioni principali

  • Protezione: IP40
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Tipo: Tetto/Fondo cieco
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale conforme RoHS II
  • Utilizzo: Quadri modulari
  • Applicazione: Distribuzione elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP40 blind top/bottom w=1000mm d=300mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1081 mm

altezza

381 mm

profondità

13,5 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tetto fondo cieco IP40 larghezza 1000mm profondità 300mm per quadri elettrici