Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTBB8070
Cod. Produttore
PTBB8070
Cod. EAN
8015646782281

Informazioni di prodotto

TETTO/FONDO CIECO IP40 L=800MM P=700MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TUPTBB8070 è un tetto o fondo cieco progettato per garantire una protezione efficace con grado di protezione IP40. Con una lunghezza di 800 mm e una profondità di 70 mm, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, offrendo robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il TUPTBB8070 è perfetto per chi cerca soluzioni pratiche e durature nel settore elettrico. La sua costruzione assicura un'installazione semplice e sicura, rendendolo un'ottima scelta per ogni progetto.

materiale

acciaio

altezza

781 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

13.5 mm

numero RAL

7035

larghezza

881 mm

Produttore

ABB

TETTO/FONDO CIECO IP40 L 800MM P 70