Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTBB4020
Cod. Produttore
PTBB4020
Cod. EAN
8015646782151

Informazioni di prodotto

TETTO/FONDO CIECO IP40 L=400MM P=200MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PTBB4020 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Tetto/Fondo cieco IP30/IP40

materiale

acciaio

altezza

281 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

13.5 mm

numero RAL

7035

larghezza

481 mm

Produttore

ABB

TETTO/FONDO CIECO IP40 L 400MM P 20