Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTBB1070
Cod. Produttore
PTBB1070
Cod. EAN
8015646782328

Informazioni di prodotto

TETTO/FONDO CIECO IP40 L=1000MM P=700MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PTBB1070 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Tetto/Fondo cieco IP30/IP40

materiale

acciaio

altezza

781 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

13.5 mm

numero RAL

7035

larghezza

1081 mm

Produttore

ABB

TETTO/FONDO CIECO IP40 L 1000MM P 7