› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tetto fondo cieco IP40 600x300mm quadro elettrico protezione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBB6030
Cod. Produttore PTBB6030
Cod. EAN 8015646782212

Informazioni principali

  • Protezione: IP40
  • Lunghezza: 600 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Tipo: Tetto/Fondo cieco
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale conforme: RoHS II
  • Sistema di montaggio: Blind top/bottom
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP40 blind top/bottom w=600mm d=300mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

681 mm

altezza

381 mm

profondità

13,5 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tetto fondo cieco IP40 600x300mm quadro elettrico protezione
€ 134,88 x 1 pz.