› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tetto fondo cieco IP40 300x300 mm quadro protezione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBB3030
Cod. Produttore PTBB3030
Cod. EAN 8015646782113

Informazioni principali

  • Protezione: IP40
  • Dimensioni: L 300mm P 300mm
  • Tipo: Tetto/Fondo cieco
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Finitura: Blind top/bottom

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP40 blind top/bottom w=300mm d=300mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

381 mm

altezza

381 mm

profondità

13,5 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tetto fondo cieco IP40 300x300 mm quadro protezione elettrica