Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTBB3050
Cod. Produttore
PTBB3050
Cod. EAN
8015646782120

Informazioni di prodotto

TETTO/FONDO CIECO IP40 L=300MM P=500MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PTBB3050 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Tetto/Fondo cieco IP30/IP40

materiale

acciaio

altezza

581 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

13.5 mm

numero RAL

7035

larghezza

381 mm

Produttore

ABB

Tetto-Fondo cieco IP30-IP40 L=300mm P=500mm