› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tetto fondo aperto IP65 larghezza 600mm profondità 500mm per applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBO6050
Cod. Produttore PTBO6050
Cod. EAN 8015646781871

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Grado protezione: IP65
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Tetto e fondo: Aperti
  • Conforme: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: open top/bottom w=600mm d=500mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

30 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tetto fondo aperto IP65 larghezza 600mm profondità 500mm per applicazioni industriali