› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tetto fondo aperto IP65 larghezza 600mm profondità 200mm per installazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBO6020
Cod. Produttore PTBO6020
Cod. EAN 8015646781857

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Protezione: IP65
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 200 mm
  • Design: tetto/fondo aperto
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: acciaio zincato
  • Utilizzo: armadi di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: open top/bottom w=600mm d=200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

altezza

25 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tetto fondo aperto IP65 larghezza 600mm profondità 200mm per installazioni industriali