Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTBO6090
Cod. Produttore
PTBO6090
Cod. EAN
8015646781895

Informazioni di prodotto

TETTO/FONDO APERTO IP65 L=600MM P=900MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TUPTBO6090 è un elegante tetto o fondo aperto, progettato per garantire una protezione efficace con classificazione IP65. Con una lunghezza di 600 mm e una profondità di 9 mm, questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità per resistere a condizioni ambientali avverse. La sua robustezza e versatilità lo rendono ideale per applicazioni elettriche, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Scegli TUPTBO6090 per un'installazione affidabile e duratura.

materiale

acciaio

altezza

25 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

900 mm

numero RAL

7035

larghezza

700 mm

Produttore

ABB

TETTO/FONDO APERTO IP65 L 600MM P 9