Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTBO4050
Cod. Produttore
PTBO4050
Cod. EAN
8015646782441

Informazioni di prodotto

TETTO/FONDO APERTO IP65 L=400MM P=500MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il TUPTBO4050, un innovativo tetto/fondo aperto con grado di protezione IP65. Con una lunghezza di 400 mm e una profondità di 5 mm, questo prodotto è progettato per garantire un'eccellente protezione contro polvere e umidità. Realizzato con materiali di alta qualità, il TUPTBO4050 è ideale per applicazioni elettriche, offrendo durabilità e sicurezza. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per ambienti che richiedono prestazioni elevate e affidabilità.

materiale

acciaio

altezza

25 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

500 mm

numero RAL

7035

larghezza

500 mm

Produttore

ABB

TETTO/FONDO APERTO IP65 L 400MM P 5

€ 93,58 x 1 pz.