Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTBO3090
Cod. Produttore
PTBO3090
Cod. EAN
8015646782410

Informazioni di prodotto

TETTO/FONDO APERTO IP65 L=300MM P=900MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PTBO3090 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Tetto/Fondo forato

materiale

acciaio

altezza

25 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

900 mm

numero RAL

7035

larghezza

400 mm

Produttore

ABB

TETTO/FONDO APERTO IP65 L 300MM P 9