Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTBO3070
Cod. Produttore
PTBO3070
Cod. EAN
8015646782403

Informazioni di prodotto

TETTO/FONDO APERTO IP65 L=300MM P=700MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PTBO3070 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Tetto/Fondo forato

materiale

acciaio

altezza

25 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

700 mm

numero RAL

7035

larghezza

400 mm

Produttore

ABB

TETTO/FONDO APERTO IP65 L 300MM P 7