› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tetto fondo aperto IP65 800x200mm per applicazioni industriali protezione componenti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBO8020
Cod. Produttore PTBO8020
Cod. EAN 8015646782632

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Grado protezione: IP65
  • Larghezza: 800 mm
  • Profondità: 200 mm
  • Tetto/fondo: Aperto
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: open top/bottom w=800mm d=200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

altezza

25 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tetto fondo aperto IP65 800x200mm per applicazioni industriali protezione componenti