› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tetto fondo aperto IP65 400x700 mm per protezione componenti elettronici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBO4070
Cod. Produttore PTBO4070
Cod. EAN 8015646782458

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Grado protezione: IP65
  • Larghezza: 400 mm
  • Profondità: 700 mm
  • Tetto e fondo: Aperto
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: open top/bottom w=400mm d=700mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

25 mm

profondità

700 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tetto fondo aperto IP65 400x700 mm per protezione componenti elettronici