› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tetto fondo aperto IP65 400x200mm protezione cavi quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBO4020
Cod. Produttore PTBO4020
Cod. EAN 8015646782427

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Grado protezione: IP65
  • Larghezza: 400 mm
  • Profondità: 200 mm
  • Tetto e fondo: aperti
  • Conformità RoHS: Si
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Utilizzo: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: open top/bottom w=400mm d=200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

altezza

25 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tetto fondo aperto IP65 400x200mm protezione cavi quadro elettrico