› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Tetto e fondo aperto IP65 300x200 mm protezione elettrica industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBO3020
Cod. Produttore PTBO3020
Cod. EAN 8015646782373

Informazioni principali

  • Tipo: Tetto/Fondo aperto
  • Grado protezione: IP65
  • Larghezza: 300 mm
  • Profondità: 200 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Materiali: acciaio zincato
  • Applicazione: distribuzione elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: open top/bottom w=300mm d=200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

altezza

25 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tetto e fondo aperto IP65 300x200 mm protezione elettrica industriale