Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350593
Cod. Produttore
350593
Cod. EAN
8005543461143

Informazioni di prodotto

  • Serie: SFERA
  • Moduli: 9 moduli
  • Finitura: Allstreet
  • Protezione: Antipioggia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tetto antipioggia per 9 moduli realizzato in alluminio laccato, progettato per garantire protezione e durata nel tempo. La struttura robusta e resistente agli agenti atmosferici assicura un'efficace protezione per installazioni elettriche esterne, mantenendo l'integrità dei componenti anche in condizioni di pioggia. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e qualità dei materiali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tetto antipioggia 9 moduli SFERA finitura Allstreet

colore

Altro

larghezza

424 mm

altezza

331 mm

profondità

38 mm

numero RAL

7015

materiale

Alluminio

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Laccato

Serie

SFERA

Produttore

Tetto antipioggia 9 moduli protezione esterna Allstreet