Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350592
Cod. Produttore
350592
Cod. EAN
8005543461136

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tetto antipioggia 9 moduli
  • Finitura: Allwhite
  • Serie: SFERA
  • Moduli: 9

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tetto antipioggia realizzato in alluminio laccato bianco, progettato per proteggere moduli da agenti atmosferici. La struttura robusta e resistente garantisce una lunga durata nel tempo, ideale per installazioni esterne che richiedono protezione efficace e design pulito. Adatto per 9 moduli, combina funzionalità e stile grazie al colore bianco e alla finitura laccata che assicurano un aspetto moderno e una facile integrazione con l’ambiente circostante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tetto antipioggia 9 moduli SFERA finitura Allwhite

colore

Bianco

larghezza

424 mm

altezza

331 mm

profondità

38 mm

numero RAL

9016

materiale

Alluminio

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Laccato

Serie

SFERA

Produttore

Tetto antipioggia 9 moduli SFERA Allwhite per impianti esterni