Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350563
Cod. Produttore
350563
Cod. EAN
8005543461129

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tetto antipioggia 6 moduli
  • Finitura: Allstreet
  • Serie: SFERA
  • Numero moduli: 6

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tetto antipioggia per 6 moduli realizzato in alluminio laccato, progettato per garantire protezione e durabilità negli impianti elettrici esterni. La sua struttura robusta e resistente agli agenti atmosferici assicura un'efficace copertura, mantenendo la funzionalità dei componenti installati. Ideale per applicazioni che richiedono una soluzione affidabile e di qualità nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tetto antipioggia 6 moduli SFERA finitura Allstreet

colore

Altro

larghezza

285 mm

altezza

331 mm

profondità

38 mm

numero RAL

7015

materiale

Alluminio

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Laccato

Serie

SFERA

Produttore

Tetto antipioggia 6 moduli SFERA finitura Allstreet esterno