Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350542
Cod. Produttore
350542
Cod. EAN
8005543461099

Informazioni di prodotto

  • Protezione antipioggia 4 moduli
  • Finitura Allwhite
  • Serie SFERA
  • Design compatto modulare
  • Materiale resistente
  • Installazione facile
  • Adatto per esterni
  • Dimensioni standard

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tetto antipioggia per 4 moduli realizzato in alluminio laccato bianco, progettato per garantire protezione e durata nel tempo. La finitura laccata assicura resistenza agli agenti atmosferici mantenendo un aspetto elegante e pulito. Ideale per installazioni esterne che richiedono un elemento funzionale e resistente per proteggere dispositivi elettrici dall’acqua e dalle intemperie. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tetto antipioggia 4 moduli SFERA finitura Allwhite

colore

Bianco

larghezza

285 mm

altezza

239,5 mm

profondità

38 mm

numero RAL

9016

materiale

Alluminio

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Laccato

Serie

SFERA

Produttore

Tetto antipioggia 4 moduli finitura Allwhite per esterno