Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350531
Cod. Produttore
350531
Cod. EAN
8005543458174

Informazioni di prodotto

Tetto antipioggia 3 moduli SFERA finitura Allmetal

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tetto antipioggia a 3 moduli realizzato in alluminio zincato di colore grigio, progettato per garantire protezione e durata nel tempo. La superficie zincata assicura resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per installazioni esterne. Questo accessorio è pensato per offrire una soluzione funzionale e robusta nell’ambito dell’impiantistica elettrica, combinando materiali di alta qualità e design pratico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Tetto antipioggia 3 moduli SFERA finitura Allmetal

colore

Grigio

larghezza

146 mm

altezza

331 mm

profondità

38 mm

numero RAL

9018

materiale

Alluminio

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Zincato

Serie

SFERA

Produttore

Tetto antipioggia 3 moduli metallo Allmetal esterno

€ 83,50 x 1 pz.
(pz.)