Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVLSH1S5R
Cod. Produttore
VLSH1S5R
Cod. EAN
3606481156891

Informazioni di prodotto

TeSys VLS - rec. rot. handle - screwfixing - red - shaft 5 mm - 65x65 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questi selettori di disconnessione TeSys VLS sono destinati all'integrazione in sistemi di controllo in applicazioni come movimentazione dei materiali, condizionamento, pompaggio, energia solare, industria mineraria e molte altre. Questa famiglia di selettori di disconnessione ha selettori che vanno da 16A a 125 A. I selettori di disconnessione da 16 A, 25 A, 32 A, 40A e 63A sono selettori di disconnessione motore classificati UL508. I selettori di disconnessione 30 A, 63 A, 80 A, 100A e 125A sono interruttori di disconnessione non fusibili classificati UL98. Questa manopola rossa rotativa funzionerà con qualsiasi selettore di disconnessione VLS3P. Questa maniglia da 2,56 pollici per 2,56 è montata con quattro viti. Gli alberi da 5 mm sono usati con questa maniglia. La piastra frontale è di colore giallo. La manopola rotativa accetta da 1 a 3 lucchetti con diametro da 0,16 a 0,31 pollici. La maniglia è contrassegnata 0 / OFF - 1 / ON. La maniglia è alta 2,56 pollici, larga 2,56 pollici e profonda 1,81. La maniglia pesa 0,16 libbre. Questa maniglia è classificata NEMA 1, 4, 4X e IP65. Questa maniglia è omologata cULus e soddisfa i requisiti IEC 60947-3.

adatto per arresto d’emergenza

adatto per sezionatore di carico

colore

rosso

chiudibile

Serie

Tesys_VLS

Produttore

TeSys VLS - rec. rot. handle - screwfixing - red - shaft 5 mm - 65x65 mm