› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

TeSys D Green contattore - 3P - <= 440 V - 9 A AC-3 - 48...130 V AC/DC

Cod. Rexel TELC1D09EHE
Cod. Produttore LC1D09EHE
Cod. EAN 3606480987649

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 9 A AC-3
  • Tensione bobina: 48-130 V AC/DC
  • Potenza motore max: 4 kW a 400 V
  • Categoria utilizzo: AC-3, AC-3e, AC-1
  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 77x45x86 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LC1D09EHE è un contattore compatto a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore. Potenza nominale 9 A AC-3 4 kW a 400 V, include una bobina elettronica a basso assorbimento CA/CC da 48-130 V e contatti ausiliari 1NA+1NC. Può essere utilizzato in applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

86 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 130 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

TeSys D Green contattore - 3P - <= 440 V - 9 A AC-3 - 48...130 V AC/DC