Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Tester elettrico /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9918950000
Cod. Produttore
9918950000
Cod. EAN
4032248405831

Informazioni di prodotto

Tester di tensione efficiente e preciso, ideale per installatori elettrici professionisti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione e utilizzo intuitivo
  • Risparmio di tempo grazie a misurazioni rapide
  • Affidabilità nella verifica dell’assenza di tensione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza nell’impianto elettrico
  • Riduzione dei rischi di guasti e incidenti
  • Contributo al risparmio energetico grazie a controlli efficienti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tester per la misura della tensione per verificare l'assenza di tensione.

lunghezza

190 mm

indicatore di tensione

LED

categoria circuito di misura

CAT III

Tipo di test

Bipolare

Serie

Utensili di verifica

Produttore

Tester tensione Volt-Check 3.1 misura assenza tensione sicurezza elettrica