Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFC456A
Cod. Produttore
FC456A
Cod. EAN
3250610683743

Informazioni di prodotto

Kit testata + zoccolo IP43 L620 quadro 4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit composto da testata e zoccolo IP43 per quadro 4, adatto a quadri con profondità 260 mm e larghezza 620 mm. Realizzati in robusta lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010, sono forniti con viti per un fissaggio stabile e veloce. Offrono una protezione efficace contro polvere e umidità, grazie anche alla piastra passacavi integrata in materiale isolante, ideale per un cablaggio sicuro e ordinato.

colore

Bianco

larghezza

665 mm

Tipologia

Base completa

altezza

270 mm

profondità

220 mm

Adatto per armadi di larghezza

620 mm

materiale

Acciaio

Serie

QUADRO 4

Produttore

TESTATA+ZOCC IP43 QUADRO 4 L620