› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Testata ricambio 400x800 mm per pannelli tetto industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK4080RK
Cod. Produttore EK4080RK
Cod. EAN 8015646747631

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x800mm
  • Tipo: Testata ricambio
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti: IK secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Testata di ricambio con dimensioni 400x800 mm, progettata per l'installazione su pannelli del tetto. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Adatta per applicazioni nell'automazione industriale, offre una superficie robusta e affidabile per il montaggio e la protezione di componenti elettrici. Ideale per mantenere l'integrità e la funzionalità degli involucri destinati a impianti elettrici e sistemi di controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Roof 400x800mm (WxD)-spare parts

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

altezza

121 mm

profondità

394 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Testata ricambio 400x800 mm per pannelli tetto industriali