Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Cod. Rexel
A81099568X
Cod. Produttore
1099568X
Cod. EAN
8054378418112

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TESTATA CON PRESSACAVO
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Resistenza: Duratura e robusta
  • Funzionalità: Protezione polvere e umidità
  • Serie: E-GLOW PLUS
Testata con pressacavo progettata per garantire un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un accessorio robusto e funzionale per la gestione dei cavi, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. La sua compatibilità con sistemi E-Glow Plus ne facilita l’integrazione in diverse configurazioni tecniche. Descrizione del produttore: La TESTATA CON PRESSACAVO E-GLOW PLUS è un elemento essenziale per garantire un'installazione elettrica sicura e affidabile. Progettata per offrire una protezione ottimale, questa testata è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo così una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l'inserimento dei cavi, rendendo il processo di installazione semplice e veloce. Grazie al design innovativo, la TESTATA CON PRESSACAVO E-GLOW PLUS assicura una tenuta stagna, proteggendo i collegamenti elettrici da polvere e umidità. È ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con questa testata, si può contare su un prodotto che unisce funzionalità e robustezza, contribuendo a un impianto elettrico efficiente e duraturo.

larghezza

52 mm

altezza

65 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

59 mm

Accessorio

Produttore

Testata con pressacavo E-Glow Plus montaggio rapido protezione stagna cavi elettrici industriale commerciale

€ 1,86 x 1 pz.