Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Cod. Rexel
A81099569X
Cod. Produttore
1099569X
Cod. EAN
8054378418129

Informazioni di prodotto

  • Serie: E-GLOW PLUS
  • Protezione: IP elevato
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Montaggio: Facile
  • Durata: Robusta
  • Uso: Residenziale/commerciale
  • Applicazione: Versatile
Testata cieca E-Glow Plus progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile negli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, proteggendo efficacemente i componenti interni da polvere e umidità. Ideale per completare e proteggere i sistemi elettrici, questa testata si integra facilmente con gli accessori E-Glow Plus, offrendo un'ottima soluzione per la gestione e la sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: La testata cieca E-GLOW PLUS è un componente essenziale per garantire un'installazione elettrica sicura e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, questa testata offre una protezione efficace contro polvere e umidità, grazie al suo grado di protezione IP elevato. Il design compatto consente un facile montaggio in spazi ristretti, mentre la sua struttura robusta garantisce una lunga durata nel tempo. Adatta per una vasta gamma di applicazioni, la testata cieca E-GLOW PLUS è ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali. La sua versatilità e affidabilità la rendono una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla funzionalità, questo prodotto rappresenta un valore aggiunto per qualsiasi progetto elettrico.

larghezza

52 mm

altezza

43 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

59 mm

Accessorio

Produttore

Testata cieca E-GLOW PLUS compatta robusta protezione IP elevata per impianti elettrici residenziali e commerciali

€ 1,09 x 1 pz.