› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Testata chiusura TS 3L+N+PE 150A per elementi lineari TS5 quadro elettrico industriale

Cod. Rexel MEZU80541301
Cod. Produttore 80541301
Cod. EAN 8033777044306

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 150A
  • Configurazione: 3L+N+PE
  • Tipo: Testata di chiusura
  • Compatibilità: Elementi lineari TS5
  • Serie: TROLLEY
  • Protezione: BTicino
  • Frequenza: BT
  • Uso: BT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura per elementi lineari TS5 - 3P+N+T - In=150A - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento terminale

Accessorio

Serie

TROLLEY

Testata chiusura TS 3L+N+PE 150A per elementi lineari TS5 quadro elettrico industriale