Descrizione del prodotto
Testata di chiusura in metallo con grado di protezione IP44, altezza 75 mm e larghezza 150 mm, ideale per completare e proteggere quadri elettrici garantendo resistenza agli agenti esterni e sicurezza nell’installazione. Descrizione del produttore: End Cap Ingress Protection IP44 with Mounting Elements, Width 150mm, Height 75mm, Galvanized