Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
ICLSK120
Cod. Produttore
LSK120
Cod. EAN
8014212111470

Informazioni di prodotto

Testa oleodinamica per punzonatura barre elettriche per unità lavorazione BLS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Idonea per la punzonatura di sbarre con dimensioni fino a 120 x 12 mm in rame, alluminio ed acciaio con carico di rottura a trazione fino a 470 N/mmq.

Caratteristiche:

  • Costruzione robusta e compatta
  • Testa a C per il facile posizionamento dei inserti (matrice e punzone) e l’inserimento delle sbarre
  • La conformazione permette anche l’impiego su sbarre montate
  • Innesto rapido maschio girevole a bloccaggio automatico e tappo antipolvere
  • Larghezza sbarre fino a 120 mm (fori centrali)

Diametro fori su:

  • 12 mm Cu/Al max. Ø 21,0 mm
  • 8 mm acciaio max. Ø 21,0 mm
  • 9 mm acciaio max. Ø 19,5 mm
  • 12 mm acciaio max. Ø 14,0 mm
  • Forza di tranciatura: 218 kN
  • Pressione d’esercizio: 700 bar (70 MPa) o dipende della pompa oleod.

Dotazione:

  • Testa oleodinamica per punzonatura sbarre elettriche
  • Custodia rigida adatta anche per il contenimento di 11 inserti (matrice/punzone)

tipo di azionamento

A batteria-idraulico

forza di stampaggio

218 KILONEWTON