› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa selettore quadra Ø16 - 3 posiz. - Ronis 200

Cod. Rexel TEZB6CGF
Cod. Produttore ZB6CGF
Cod. EAN 3389110785180

Informazioni principali

  • Diametro montaggio: 16 mm
  • Posizioni chiave: 3 fisse
  • Forma testa: Quadrata
  • Tipo operatore: Fisso a chiave
  • Estrazione chiave: Sinistra e centro
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale testa: Plastica
  • Serie: Harmony XB6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testa selettore quadra Ø16 - 3 posiz. - Ronis 200

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

16,2 mm

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Quadrato

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4

Serie

Harmony XB6

Testa selettore quadra Ø16 - 3 posiz. - Ronis 200