Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4FK1733
Cod. Produttore
ZB4FK1733
Cod. EAN
3606489582272

Informazioni di prodotto

La testa selettore luminoso garantisce un'interfaccia intuitiva e affidabile per il comando macchine.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione con assemblaggio a scatto
  • Sostituzione rapida su unità compatibili
  • Alta resistenza a urti, vibrazioni e agenti esterni (IP69)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Visibilità ottimale grazie al colore verde vivace
  • Affidabilità in ambienti gravosi
  • Risparmio energetico derivante dall’illuminazione efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa selettore luminoso da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità selettore e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Alto grado di protezione IP69 , tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione,resistenza agli urti e alle vibrazioni .È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

30,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

tattile

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Altro

colore della calotta del segnalatore luminoso

Verde

Colore dell'elemento di azionamento

Verde

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore luminoso verde filopannello 3 pos.ritorno da sinistra al centro- per LED universale- Ø30