› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa selettore luminoso rosso filopannello 2 posizioni con ritorno- per LED universale- Ø30

Cod. Rexel TEZB4FK1243
Cod. Produttore ZB4FK1243
Cod. EAN 3606489582043

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Diametro montaggio: 30,5 mm
  • Tipo testa: Filopannello
  • Posizioni operatore: 2 posizioni 90°
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Grado protezione: IP69K, IK04
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Resistenza lavaggio: 7.000.000 Pa a 55°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa selettore luminoso da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità selettore e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Alto grado di protezione IP69 , tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione,resistenza agli urti e alle vibrazioni .È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

30,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Altro

colore della calotta del segnalatore luminoso

Rosso

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Testa selettore luminoso rosso filopannello 2 posizioni con ritorno- per LED universale- Ø30