Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BK1383
Cod. Produttore
ZB4BK1383
Cod. EAN
3606481206206

Informazioni di prodotto

La testa selettore luminosa gialla LED offre un'interfaccia ergonomica e un chiaro feedback visivo per il controllo macchine.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su unità selettore compatibili
  • Meccanismo fisso con leva standard
  • Robusta con grado di protezione IP69K, resistente a urti e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo grazie a un comando intuitivo
  • Feedback visivo immediato anche in ambienti poco illuminati
  • Affidabilità elevata in ambienti gravosi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa luminosa gialla per selettore Harmony XB4 di Schneider Electric per LED universale con leva standard ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa di commutazione luminosa per LED integrato fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È fornita con leva standard e può essere facilmente installata su unità selettore compatibili. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità di funzionamento anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un chiaro feedback visivo. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola

colore della calotta del segnalatore luminoso

Giallo

Colore dell'elemento di azionamento

Giallo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore luminoso giallo led - Ø 22- per LED universale