Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BK1283
Cod. Produttore
ZB4BK1283
Cod. EAN
3606481206183

Informazioni di prodotto

La testa selettore luminosa gialla LED garantisce efficienza e facilità d’uso in ambienti industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida su unità selettore compatibili
  • Design robusto con grado di protezione IP69K contro polvere, acqua e urti
  • Interfaccia ergonomica per un montaggio agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Feedback visivo chiaro e immediato anche in condizioni di scarsa illuminazione
  • Risparmio energetico grazie al LED integrato
  • Affidabilità e durata in ambienti gravosi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa luminosa gialla per selettore Harmony XB4 di Schneider Electric per LED universale con leva standard ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa di commutazione luminosa per LED integrato fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È fornita con leva standard e può essere facilmente installata su unità selettore compatibili. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità di funzionamento anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un chiaro feedback visivo. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola

colore della calotta del segnalatore luminoso

Giallo

Colore dell'elemento di azionamento

Giallo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore luminoso giallo Ø22 - per LED universale