› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

TESTA SELETTORE LUMINOSO GIALLO

Cod. Rexel TEZB5AK1453
Cod. Produttore ZB5AK1453
Cod. EAN 3389110906189

Informazioni principali

  • Colore: Arancione
  • Tipo: Testa selettore luminosa
  • Serie: Harmony XB5
  • Protezione: IP69K (antipolvere e impermeabile)
  • Installazione: Compatibile con unità selettore
  • Feedback: Chiaro feedback visivo
  • Resistenza: Resistente a urti e vibrazioni
  • Applicazione: Ambientazioni difficili e sale di controllo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa testa luminosa arancione per LED universale fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È fornita con leva standard e può essere facilmente installata su unità selettore compatibili. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di controllo più buie. Offre un chiaro feedback visivo. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile. È ideale per l'utilizzo in ambienti difficili.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

tattile

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Arancione

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB5

TESTA SELETTORE LUMINOSO GIALLO